Popis:
Koncept PET lahve na rukavici pro lepší udržitelnost. Recyklovaná příze PET o rozměru 15 má vlastnosti, díky nimž udržuje ruce v suchu a pohodlí. Ukazováček a palec kompatibilní s dotykovou obrazovkou. Jedinečná struktura úpletu zajišťuje snížený malíček, který přiléhá k tělu a zároveň zvyšuje pohodlí. ,Velmi nízká hodnota uhlíkové stopy ve srovnání s výrobou jiných přízí, jako je nylon, polyester a bavlna. Nitrilový povlak z mikropěny zajišťuje 360° prodyšnost. Struktura mikrokuliček pro vynikající přilnavost za mokra i za sucha. Velmi tenký povlak pro vyšší citlivost.
Charakteristika:
- Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
- Při výrobě se ušetří 227g CO2 na pár
- Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
- Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
- Obsahuje 40% recyklovaného materiálu
- Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
- Testováno na látky zhoršující smáčivost barvy (LABS - shoda)
- Snížená spotřeba vody a energie při výrobě
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Prodává se v balení po 12 párech
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
- Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- CE Foodsafe
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- CE Food Safe
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiál:
Materiál: Recyklovaný PET polyester; Nylon; Elastické;