Pěnové nitrilové rukavice NPR15 Bamboo Eco Glove (Pk12) Black XS R

Č. pol.: AP10K8RXS
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
Číslo položky AP10K8RXS
EAN/GTIN 5036146015368
Číslo výrobcu AP10K8RXS

Popis

Popis:

Vyrobená z udržitelné bambusové tkaniny a nylonu, úplet 15. Extrémně pohodlné s vynikající prodyšností. Bambus je přirozeně antibakteriální, hypoalergenní a má odolnost proti UV záření. Dlaň potažená měkkou nitrilovou pěnou poskytuje výjimečnou přilnavost za mokra i za sucha. Ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z udržitelné bambusové vložky
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • 100% neobsahuje Latex
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Bambus; Nylon; Elastické; Polyester;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka