Popis:
Vyrobená z udržitelné bambusové tkaniny a nylonu, úplet 15. Extrémně pohodlné s vynikající prodyšností. Bambus je přirozeně antibakteriální, hypoalergenní a má odolnost proti UV záření. Dlaň potažená měkkou nitrilovou pěnou poskytuje výjimečnou přilnavost za mokra i za sucha. Ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví.
Charakteristika:
- Vyrobeno z udržitelné bambusové vložky
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
- 100% neobsahuje Latex
- Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- CE certifikace
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiál:
Materiál: Bambus; Nylon; Elastické; Polyester;