Šroubovák ISORYL Phillips PH3

Č. pol.: AP.3X150
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AP.3X150
EAN/GTIN 3148510088600
Číslo výrobcu AP.3X150
Číslo L L60130 1894

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: chromované

Charakteristika:

  • d [mm]: 30,0
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • Phillips [č.]: PH3
  • [g]: 142

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka