Šroubovák PROTWIST SLS - 10X200

Č. pol.: ANF10X200SLS
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ANF10X200SLS
EAN/GTIN 3662424028151
Číslo výrobcu ANF10X200SLS
Číslo L L60130 9338

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.

Charakteristika:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 200
  • E [mm]: 1,6
  • E x l [mm]: 1,6 x 10,0
  • L [mm]: 325
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 255

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka