Šroubovák nejiskřivý plochý 4 mm

Č. pol.: AN4X75SR
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AN4X75SR
EAN/GTIN 3148518694780
Číslo výrobcu AN4X75SR
Číslo L L60130 8391

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
  • Pro vaši bezpečnost používá FACOM dřevěné rukojeti sek, které potlačují jiskření.

Charakteristika:

  • d [mm]: 4,0
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 45

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka