Šroubovák PROTWIST SLS - 3X100

Č. pol.: AN3X100SLS
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky AN3X100SLS
    EAN/GTIN 3662424028076
    Číslo výrobcu AN3X100SLS
    Číslo L L60130 9301

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
    • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
    • Válcová čepel pro přístup k nízko položeným šroubům
    • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohybu
    • Ergonomická rukojeť z bimateriálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím
    • Matná chromovaná čepel, černá kalená špička.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 3,0
    • d [mm]: 25
    • d1 x L1 [mm]: 3,0 x 100
    • E [mm]: 0,5
    • E x l [mm]: 0,5 x 3,0
    • L [mm]: 203
    • L2 [mm]: 103
    • [g]: 75

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka