Šroubovák PROTWIST SLS - 3.5X100

Č. pol.: AN3.5X100SLS
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AN3.5X100SLS
EAN/GTIN 3662424028090
Číslo výrobcu AN3.5X100SLS
Číslo L L60130 9038

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Válcová čepel pro přístup k nízko položeným šroubům
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohybu
  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím
  • Matná chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 3,5 x 100
  • E [mm]: 0,6
  • E x l [mm]: 0,6 x 3,5
  • L [mm]: 203
  • L2 [mm]: 103
  • [g]: 85

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka