Analytické váhy Max 310 g; d=0,0001 g

Č. pol.: ALJ 310-4A
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ALJ 310-4A
EAN/GTIN 4045761242968
Číslo výrobcu ALJ 310-4A
Číslo L L40250 1348

Popis

Popis:

  • Program nastavení CAL: pro nastavení přesnosti, externí zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření za příplatek, viz zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření
  • Krátká doba ustálení: Stabilní hodnoty vážení do cca. 4 s (modely s [d] = 0,1 mg) (modely s [d] = 0,01 / 0,1 mg) v laboratorních podmínkách
  • Ergonomicky optimalizovaný ovládací panel: pro leváky i praváky
  • Velký skleněný průvanový štít: se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup ke vzorku
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • ALJ-A03: Ionizátor pro neutralizaci elektrostatického náboje pro trvalou instalaci do analytických vah. Obzvláště pohodlná manipulace, protože již není nutná samostatná jednotka. Ionizační ventilátor zapnete pouhým stisknutím tlačítka. Vhodné pro všechny modely této řady, viz příslušenství
  • Program CAL pro nastavení přesnosti, externí zkušební závaží za příplatek, viz zkušební závaží
  • Krátká doba ustálení: stabilní hodnoty vážení do cca 4 s
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): zadání horní/dolní mezní hodnoty. Vizuální a akustický signál pomáhá při porcování, dávkování a třídění
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Interní paměť pro kompletní recepty s názvem a cílovou hodnotou složek receptu. Navádění uživatele s podporou displeje
  • Ergonomicky optimalizovaný ovládací panel pro praváky i leváky
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený grafický displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 80 mm
  • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 210×340×330 mm
  • Váhová komora Š×H×V 160×170×225 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 7 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C