Úhlový šroubovák s kulatou čepelí 8 mm

Č. pol.: AKZ.6
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AKZ.6
EAN/GTIN 3148510067001
Číslo výrobcu AKZ.6
Číslo L L60130 964

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dva konce ve dvou rovinách pod úhlem 90°
  • ovládané otočením o čtvrt otáčky
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • H [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 123
  • L1 [mm]: 0,7
  • [g]: 38

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka