Schodišťový vozík hliníkový

Č. pol.: AK1326
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Rudla na schody

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky AK1326
    EAN/GTIN 4017976313269
    Číslo výrobcu AK1326
    Číslo L L90080 68

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Vyrobeno z hliníkových trubek s hliníkovou lžící, praktická svařovaná konstrukce. Bezpečnostní úchyty. Se 2 tříramennými hvězdicemi kol, každá se 3 kolečky TPE o průměru 160 mm, náboje s kuličkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 200
    Šířka lžíce (mm): 480
    Hloubka lžíce (mm): 300
    Celková šířka (mm): 590
    Celková výška (mm): 1300
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kol (mm): 160 x 40

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka