Popis:
Tento extra lehká kombinéza nabízí vynikající ochranu proti ohni. Araflame tkanina je měkká a prodyšná, ale poskytuje vynikající pevnost v tahu. Ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, ropný a plynárenský průmysl, petrochemie a mnoho dalších. Kombinéza je vybavena trojitým prošíváním, bezpečnými kapsami a elastickým pasem pro snadný pohyb.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Dvě zadní kapsy
- Trojité švy pro extra pevnost
- Odolné, silné a trvanlivé mosazné zipy
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Kapsa na rukávu
- CE-KAT III
- Dvoucestný přední odolný mosazný zip pro snadný přístup
- 8 kapes pro uložení věcí
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;