Série bitů 0, držák bitů, sada 16 ks.

Č. pol.: AEM.J1
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
Číslo položky AEM.J1
EAN/GTIN 3148515003561
Číslo výrobcu AEM.J1
Číslo L L60130 4364

Popis

Popis:

  • Pojme šroubovací bity řady 0 - pohon 4 mm
  • Design: leštěná čepel

Charakteristika:

  • V [mm]: 32
  • Š [mm]: 109
  • D [mm]: 183
  • [g]: 237

Rozsah dodávky:

  • Držák bitů MICRO-TECH®: AEM.M
  • Bity řady ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Bity řady EP.0.: PH00 - PH0
  • Bity řady ED.0: PZ00 - PZ0
  • Bity řady EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bity řady ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka