Analytické váhy Max 120 g; d=0,1 mg

Č. pol.: ADJ 600-C3
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Presná váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ADJ 600-C3
    EAN/GTIN 4045761220478
    Číslo výrobcu ADJ 600-C3

    Popis

    Popis:

    • Vnitřní automatická kalibrace: při změnách teploty ≥ 2 °C a časové kontrole každé 3 h zaručuje vysokou přesnost a nezávislost na místě
    • kompaktní, prostorově úsporná karátová váha s čitelností 0,001 ct a rozsahem vážení 600 ct. Vysoká přesnost šetří peníze všude tam, kde se váží cenné drahé kameny
    • vodováha a patní šrouby: standardně pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
    • velký skleněný průvanový štít: se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup ke vzorku
    • kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je omezený prostor
    • jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 6 tlačítek
    • Kompaktní, prostorově úsporná karátová váha s čitelností 0,001 ct a rozsahem vážení 600 ct. Vysoká přesnost šetří peníze všude tam, kde se váží cenné drahé kameny
    • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
    • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
    • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
    • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 6 tlačítek

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 16 mm
    • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 90 mm
    • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 230×310×210 mm
    • Váhová komora š × h × v 170 × 160 × 110 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg
    • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka