Analytické váhy Max 210 g; d=0,0001 g

Č. pol.: ADJ 200-4
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ADJ 200-4
EAN/GTIN 4045761252516
Číslo výrobcu ADJ 200-4
Číslo L L40250 2205

Popis

Popis:

  • Vnitřní automatická kalibrace/seřízení: pro změny teploty ≥ 2 °C a časově řízené každé 3 h, zaručuje vysokou přesnost a činí váhu nezávislou na místě
  • indikátor vodováhy a patní šrouby: standardně pro přesné vyrovnání váhy, čímž jsou zajištěny co nejpřesnější výsledky vážení
  • velký skleněný průvanový štít: se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup ke vzorku
  • kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je omezený prostor
  • jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 6 tlačítek
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 6 tlačítek

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 16 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 90 mm
  • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 230×310×330 mm
  • Váhová komora Š×H×V 170×160×205 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 5,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C