Analytické váhy Max 82 g; d=0,0001 g

Č. pol.: ACS 80-4
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ACS 80-4
EAN/GTIN 4045761235687
Číslo výrobcu ACS 80-4
Číslo L L40250 722

Popis

Popis:

  • ACS ABS-N: konstrukčně shodný s ACJ: ,: ABJ-NM: konstrukčně shodný, ale se standardně integrovaným datovým rozhraním RS-232 a USB
  • pomůcka pro dávkování
  • pohodlná formulace/dokumentace: s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou složky přípravku automaticky očíslovány a vytištěny s číslem/hodnotou hmotnosti
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny: po každé stabilitě váhy
  • Identifikační číslo váhy: 4místné, volně programovatelné, je vytištěno v protokolu o kalibraci
  • Součástí dodávky je prachový kryt
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Míchací složky receptu jsou navíc automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
  • Identifikační číslo váhy: čtyřmístné, volně programovatelné, je vytištěno v kalibračním protokolu
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 14 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast, nerezová ocel ⌀ 91 mm
  • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 174×162×227 mm
  • Vážicí komora Š×H×V 174×162×227 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 7 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C