Analytické váhy Max 220 g

Č. pol.: ACJ 200-4M
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
    Druh produktu Presná váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ACJ 200-4M
    EAN/GTIN 4045761235656
    Číslo výrobcu ACJ 200-4M

    Popis

    Popis:

    • ABJ-NM: interní automatické nastavení: pro změny teploty ≥ 2 °C a časově řízené každé 4 h, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislé na místě
    • ABS-N: program nastavení CAL: pro nastavení přesnosti, externí zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření za příplatek, viz zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření
    • ACS ABS-N: konstrukčně shodný s ACJ: ,: ABJ-NM: konstrukčně shodný, ale se standardně integrovaným datovým rozhraním RS-232 a USB
    • pomůcka pro dávkování
    • pohodlná formulace/dokumentace: s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou složky vzorce automaticky očíslovány a vytištěny s číslem/hodnotou hmotnosti
    • Automatický výstup dat do PC/tiskárny: po každé stabilitě váhy
    • Identifikační číslo váhy: 4místné, volně programovatelné, je vytištěno v záznamu o kalibraci
    • ABJ-NM má certifikát OIML
    • Prachový kryt je součástí dodávky
    • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
    • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Míchací složky receptu jsou navíc automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou
    • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
    • Identifikační číslo váhy: čtyřmístné, volně programovatelné, je vytištěno v kalibračním protokolu
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký displej LCD, výška číslic 14 mm
    • Rozměry vážicí plochy, plast, nerezová ocel ⌀ 91 mm
    • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 174×162×227 mm
    • Vážicí komora Š×H×V 174×162×227 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 7 kg
    • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka