Retiazková rukavica Chainmail Silver XL

Č. pol.: AC01SIRXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Silber
Veľkosť rukavíc 10

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AC01SIRXL
EAN/GTIN 5036108329168
Číslo výrobcu AC01SIRXL

Popis

Popis:

Ideální pro prostředí zpracování masa, kdy je ochrana proti ostrým nožům životně důležitá. Upevnění klipu pro lepší hygienu pro snížení tvorby bakterií. Všestranný, aby vyhovoval pravému a levému uživateli. Všestranné použití, lze prát v pračce při 60°C.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z nerezové oceli pro maximální ochranu
  • Ideální pro zpracování masa
  • Tyto rukavice jsou oboustranné a jsou vhodné pro leváky nebo praváky pro větší funkčnost
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Může být použito v potravinářském průmyslu (detekovatelné detektorem kovů)
  • Prodej po jednom kuse
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiál:

Materiál: Nerezová ocel;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka