Rukavice Chainmail Silver S R

Č. pol.: AC01SIRS
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
Číslo položky AC01SIRS
EAN/GTIN 5036108329151
Číslo výrobcu AC01SIRS

Popis

Popis:

Ideální pro prostředí zpracování masa, kdy je ochrana proti ostrým nožům životně důležitá. Upevnění klipu pro lepší hygienu pro snížení tvorby bakterií. Všestranný, aby vyhovoval pravému a levému uživateli. Všestranné použití, lze prát v pračce při 60°C.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z nerezové oceli pro maximální ochranu
  • Ideální pro zpracování masa
  • Tyto rukavice jsou oboustranné a jsou vhodné pro leváky nebo praváky pro větší funkčnost
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Může být použito v potravinářském průmyslu (detekovatelné detektorem kovů)
  • Prodej po jednom kuse
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiál:

Materiál: Nerezová ocel;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka