Analytické váhy; Max 320 g, d = 0,0001 g

Č. pol.: ABJ 320-4NM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Presná váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ABJ 320-4NM
    EAN/GTIN 4045761145344
    Číslo výrobcu ABJ 320-4NM

    Popis

    Popis:

    • Analytické váhy KERN zkušební závaží ABJ 320-4NM, rozsah vážení 320 g, čitelnost 0,0001 g
    • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
    • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Míchací složky receptu jsou navíc automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou
    • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
    • Identifikační číslo váhy: čtyřmístné, volně programovatelné, je vytištěno v kalibračním protokolu
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký displej LCD, výška číslic 14 mm
    • Rozměry vážicí plochy z nerezové oceli, ⌀ 91 mm
    • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 174×162×227 mm
    • Vážicí komora Š×H×V 174×162×227 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 7 kg
    • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka