Popis:
Vyzkoušejte vynikající přilnavost a ochranu s naší chemicky odolnou rukavicí s texturovaným vzorem, který zlepšuje přilnavost v mokrých nebo mastných podmínkách. Tato rukavice s flokovou podšívkou pro větší pohodlí je vhodná pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu. Tato rukavice je zjednodušenou verzí naší vlajkové lodi A810, bez samostatného balení, což z ní činí ekonomičtější volbu. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
Charakteristika:
- Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
- Chemicky odolné rukavice
- Lemované pro větší pohodlí
- Texturovaná dlaň
- Tloušťka 0,40 mm
- Délka 320 cm
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiál:
Materiál: Nitril; Bavlna;