DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black XXL R

Č. pol.: AB350G8RXXL
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
Číslo položky AB350G8RXXL
EAN/GTIN 5036146018796
Číslo výrobcu AB350G8RXXL

Popis

Popis:

Zažijte maximální pohodlí, citlivost a ochranu s našimi superlehkými rukavicemi s 15-gauge nylonovou vložkou. Tato rukavice je zjednodušenou verzí naší vlajkové lodi A350, má menší balení a jednobarevnou značku, takže je ekonomičtější volbou. Tato rukavice s měkkou nitrilovou pěnou na dlani poskytuje výjimečný úchop a ochranu proti vodě, oleji a mastnotě, a to i v teplých a vlhkých podmínkách. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Pískované nitrilové máčení
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka