Neoprenová chemická rukavice Black XL R

Č. pol.: A820BKRXL
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
Číslo položky A820BKRXL
EAN/GTIN 5036108324576
Číslo výrobcu A820BKRXL

Popis

Popis:

Tato 38cm neoprénová gumová rukavice poskytuje ochranu proti širokému spektru kyselin, žíravin, alkoholů a mnoha rozpouštědel. Protiskluzový vzor pro dobrou přilnavost za mokra i za sucha. Podšívka z bavlněného hejna absorbuje pot.

Charakteristika:

  • Speciální složení guma chloroprene
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Chemicky odolné rukavice
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Tloušťka 0,78 mm
  • Délka 380 mm
  • CE certifikace
  • Chemická ochrana

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiál:

Materiál: Neopren; Bavlna;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka