Popis:
Tato extra dlouhá 55cm chemická rukavice nabízí vynikající ochranu proti mnoha rozpouštědlům. A813 s protiskluzovým vzorem nabízí dobrou přilnavost za mokra i za sucha. Tloušťka 0,55 mm zajišťuje dobrou odolnost proti oděru. Vhodné pro řadu průmyslových odvětví, jako je průmyslová údržba, vrtání na moři, tiskařství a chemický průmysl.
Charakteristika:
- Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
- S texturou pro lepší přilnavost
- Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu.
- Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
- Tloušťka 0,55 mm
- Délka 480 mm
- CE certifikace
- Chemicky odolné rukavice
- CE-KAT III
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Chemická ochrana
- CE Foodsafe
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiál:
Materiál: Nitril;