Popis:
Navržená pro vynikající ochranu a vynikající odolnost proti otěru, je Heavyweight Latex gumová manžeta dostupná ve dvou variantách. Délka 44 cm s latexem o tloušťce 1,1 mm nebo délce 60 cm a latexu o tloušťce 1,3 mm. Ideální pro použití v chemickém, cementárenském a keramickém průmyslu.
Charakteristika:
- Přírodní pryž
- Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu.
- Chemicky odolné rukavice
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Tloušťka 1,1mm
- Délka 440 mm
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Chemická ochrana
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiál:
Materiál: Latex;