Zimné rukavice PW3 Black/Yellow XXL

Č. pol.: A776BKYXXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 11

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A776BKYXXL
EAN/GTIN 5036108361274
Číslo výrobcu A776BKYXXL
Číslo L L01840 602

Popis

Popis:

Odolná a pohodlná termální rukavice určená pro použití v chladných podmínkách. Kožená dlaň špičkové kvality poskytuje výjimečnou odolnost. Konstrukce s vodotěsnou membránou zajišťující suché ruce ve vlhkých podmínkách, zatímco podšívka Insulatex nabízí zvýšené teplo. Reflexní páska zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Tepelně izolační textilní podšívka
  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Lehké a pohodlné
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Nylon; Elastické; Polyester;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka