VIACÚČELOVÉ RUKAVICE PW3 BLACK/YELLOW L PRE MECHANIKOV

Č. pol.: A770BKYL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Schwarz/Gelb
Veľkosť rukavíc 9

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A770BKYL
EAN/GTIN 5036108361083
Číslo výrobcu A770BKYL

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná rukavice je víceúčelová a vhodná pro jakoukoli práci. Lehké a pohodlné bez snížení výkonu. Reflexní páska PW3 zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Zesílený palec a konce prstů zvyšují odolnost proti oděru v oblastech s vysokým opotřebením. Vysoce odolná dlaň ze syntetické kůže. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Lehké a pohodlné
  • Speciálně navržený materiál s vysokou viditelností
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Polyester; Polyurethan; Elastické; Syntetická kůže; TPR

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka