Apacha studené ochranné rukavice Black XXL

Č. pol.: A751BKRXXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 11

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A751BKRXXL
EAN/GTIN 5036108322022
Číslo výrobcu A751BKRXXL

Popis

Popis:

Speciálně navržená rukavice pro použití v chladném prostředí, ať už se jedná o vnitřní chladírenský provoz nebo kruté venkovní zimní podmínky. Prodyšná nepromokavá membrána udržuje ruce suché a snižuje riziko vzniku nebezpečné vlhkosti. Elastická pletená manžeta zajišťuje pohodlné a bezpečné uchycení. Vylepšené rukojeti na dlani rukavic umožňují bezpečné uchopení za všech podmínek.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Zateplené Insulatex podšívkou
  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Materiál:

Materiál: Hovězí kůže Grain; Elastické; Nylon; Polyester; PVC;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka