Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Trvalá práce: Zvýšená životnost díky optimalizovanému spojení brusných zrn - Bezpečné spojení díky systému upevnění na suchý zip - Dobrých výsledků na povrchu je dosaženo v krátkém čase - Rychlá montáž bez použití nářadí - Žádné zanášení brusné vrstvy díky otevřenému rozptylu zrn - Žádný zbytečný odpad z obalů jako u samocyklovacích systémů Vaše výhody: - U kompaktní zrnitosti je mnoho malých brusných částic spojeno do velkého aglomerátu, takže brusná zrnitost zůstává v nástroji déle ukotvena a nástroj se neucpává: požadovaného výsledku na povrchu dosáhnete rychleji. - Díky systému suchých zipů jsou montážní pomůcky minulostí. Nástroj drží bezpečně i přes rychlou montáž a nedochází ke zbytečnému plýtvání obalem, jako je tomu například u samolepicích lepicích systémů.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 1200
n max.: 7650 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: CG (kompaktní zrnitost)
Bezpečnostní norma: bez
V max.: 25 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: suchý zip
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
U kompaktní zrnitosti je mnoho malých brusných částic spojeno do velkého aglomerátu, takže brusná zrna zůstávají v nástroji déle ukotvena a nástroj se neucpává: rychleji dosáhnete požadovaného výsledku na povrchu.
Díky systému suchých zipů jsou montážní pomůcky minulostí. Nástroj drží bezpečně i přes rychlou montáž a nedochází ke zbytečnému plýtvání obalem, jako je tomu například u samolepicích lepicích systémů.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Trvalá práce: Zvýšená životnost díky optimalizovanému spojení brusných zrn.
Bezpečné spojení díky systému suchých zipů
Dobrých výsledků na povrchu je dosaženo v krátkém čase
Rychlá montáž bez použití nářadí
Díky otevřenému rozptylu zrn nedochází k ucpávání brusné vrstvy.
Žádný zbytečný obalový odpad jako u samolepicích systémů.