Popis:
Inovativní design TPR v kombinaci s hladkou vložkou úrovně E vytváří rukavici s mimořádnou obratností, komfortem a ochranou. TPR se lepí přímo na vložku místo tradičního strojového šití, což umožňuje, aby se rukavice volně pohybovaly s rukou.
Charakteristika:
- Inovativní materiál TPV pro nejvyšší ochranu proti nárazu
- Odolnost proti prořezu úroveň E
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
- Navrženo pro komfort nošení
- Vysoká viditelnost
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A6
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
Materiál:
Materiál: HPPE; Elastan; Skelná vlákna; Ocelové vlákno; Polyester; ElastickéSkelná vlákna;