TPV Cut Rukavica na ochranu pred nárazmi sivá/čierna L

Č. pol.: A723G8RL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 9

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A723G8RL
EAN/GTIN 5036108279692
Číslo výrobcu A723G8RL

Popis

Popis:

Tato rukavice třídy C má navíc inovativní TPV vrstvu, která nabízí odolnost proti nárázům a vysokou flexibilitu. Nitrilová pěna s mikro pěnou poskytuje vynikající přilnavost a ochranu proti tekutinám a pronikání vody. Ergonomický design pro optimální pohodlí.

Charakteristika:

  • Inovativní materiál TPV pro nejvyšší ochranu proti nárazu
  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Vyztužené polstrované dlaně
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Skelná vlákna; Polyester; Elastan; ElastickéSkelná vlákna;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka