Rukavica LR13 ESD PU - (PK12) sivá/biela XXL

Č. pol.: A696G6RXXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 11

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A696G6RXXL
EAN/GTIN 5036146014934
Číslo výrobcu A696G6RXXL

Popis

Popis:

Rukavice odolné proti proříznutí úrovně B pro ochranu před pořezáním a ostrými předměty. 13g polyesteru a uhlíkových vláken, která odvádí statickou elektřinu. Vyztužená oblast palce pro větší odolnost. Prsty potažené PU pro maximální obratnost. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu, montáži elektroniky, zkoušení a přesnou práci. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Konečky prstů máčené pro přesný úchop a maximální prodyšnost
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Antistatické
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X4XB)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Materiál: Polyester; Skelná vlákna; Karbonová vlákna; Elastan; Skelná vlákna;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka