Popis:
Kolekce CT200 nabízí maximální ochranu proti proříznutí, radikální viditelnost za zhoršených světelných podmínek a špičkové vlastnosti rukavic proti proříznutí. Prodyšná vložka o rozměru úplet 13 zajišťuje vynikající uchycení a obratnost. Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň F
- Chrání před sklem, noži a oděrkami
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Latexový povrch nabízí vynikající úchop
- Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
- Pevnost a pohodlí
- Reflexní štítek pro lepší viditelnost
- Prodyšná bezešvá podšívka
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiál:
Materiál: HPPE; Nylon; Skelná vlákna; Ocelové vlákno; Elastické; ElastanSkelná vlákna;