Popis:
Tento lešticí kotouč skupiny P6 umožňuje snadno zlepšit kvalitu povrchu a rozměrovou přesnost obrobku. Lešticí podložka je optimálně doplněna inovativním montážním systémem X-LOCK bez použití klíče. Výměna desky na cestě k dokonalému lesku je rychlá a snadná. Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je tento kotouč s karbidem křemíku schválen i pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze zpracovávat i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdá a ostrá brusná zrna zajišťují dlouhou životnost. Lešticí kotouč lze použít pro suché i mokré broušení a nevyžaduje žádnou další brusnou pastu. Díky dlouhé životnosti a dobré stabilitě hran se výborně hodí pro automatizované procesy, jako je bezhroté válcové broušení trubek nebo mramorování plechů z nerezové oceli. Lehká, stabilní a pružná podložka lešticího kotouče ze skleněné tkaniny umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajícího výsledku.
Charakteristika:
Bezpečnostní norma: bez
Průměr nástroje: 125 mm
Držák nářadí: Rychloupínací (X-Lock)
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
n max.: 4850 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Tvar nástroje: hranatý
Abrazivo: SIC zelená
Tvrdost: WP - velmi měkká
Typ brusného kotouče: P6PT - lešticí kotouč
Zrnitost: 400
Tvar brusného kotouče: šikmý
Výhoda:
Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajícího výsledku na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je tento nástroj dokonalý.
Lešticí kotouč je optimálně doplněn inovativním a bezklíčovým montážním systémem X-LOCK: Od rzi k zrcadlovému lesku s malým počtem rychlých výměn nástrojů a bez výměny stroje.
Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Použitie:
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodné pro
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Sklo, keramika, karbid: dobře se hodí
Vhodné pro:
Jemné mletí: vhodné
Odstranění barvy: vhodné
Leštění: vhodné
Poznámka:
čištění, odrezování a odstraňování barev a nátěrů.
nahrazuje látkové kotouče, plstěné kotouče a lešticí pasty.
pro běžně dostupné úhlové brusky s regulací nebo úhlové brusky X-LOCK.
čistá práce, protože není potřeba žádná brusná pasta.
rychlá výměna nástrojů
Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.