Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Vynikající využití brusného zrna díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Schváleno i pro letecké aplikace díky chladnému broušení a malému množství odletujících jisker - Vysoká bezpečnost: Nedochází k lámání velmi pevných skleněných vláken - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Pružný podkladový materiál: Malé vibrace při práci - Podklad ze skleněné tkaniny podporuje díky své pružnosti vynikající výsledek povrchu - Vyrobeno s nejprodávanějším podkladem - Levný nákup - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Účinně řeže i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se například opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Tvrdost: MWP - měkká
Velikost zrna: 150
Balení výrobku: kartonová krabice
Typ brusného kotouče: P6PT - Lešticí kotouč
Abrazivo: SiC zelený
V max.: 32 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Hliník
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňte nátěr: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: dobře se hodí
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci
Podklad ze skleněné tkaniny podporuje vynikající výsledek povrchu díky své pružnosti.
Vyrobeno s nejprodávanějším nosičem
Levný nákup