Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Trvalá práce: Zvýšená životnost díky optimalizovanému spojení brusných zrn - Lehký nosný materiál pro nízkou hmotnost nástroje - Vynikající využití brusných zrn díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Dobrých výsledků na povrchu je dosaženo v krátkém čase - Vysoká bezpečnost: Žádné lámání velmi pevných skleněných vláken - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné zanášení brusného povlaku díky otevřenému rozptylu zrn - Pružný podkladový materiál: Malé vibrace při práci - Podklad ze skleněné tkaniny podporuje vynikající výsledky na povrchu díky své pružnosti - Vyrobeno s nejprodávanějším podkladem - Levné pořízení - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - U kompaktní zrnitosti je mnoho malých brusných částic spojeno do velkého aglomerátu, takže brusná zrnitost zůstává v nástroji déle ukotvena a nástroj se neucpává: požadovaného výsledku povrchu dosáhnete rychleji. - Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé. - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se například opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů. - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Tvrdost: SHP - velmi tvrdý
Velikost zrna: 60
Balení výrobku: kartonová krabice
Typ brusného kotouče: P6PT - Lešticí kotouč
Brusivo: EKW CG (kompaktní zrnitost)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 125 mm
Výhoda:
U kompaktní zrnitosti je mnoho malých brusných částic spojeno do velkého aglomerátu, takže brusná zrna zůstávají v nástroji déle ukotvena a nástroj se neucpává: rychleji dosáhnete požadovaného výsledku na povrchu.
Lehký, stabilní a pružný nosič ze skleněné tkaniny nástroje umožňuje díky své pružnosti dosáhnout vynikajících výsledků na povrchu. Díky vysoké odolnosti proti zlomení a nízkým vibracím při práci a snadné manipulaci je toto nářadí dokonalé.
Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Hliník
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Odhrotování: vhodné
Jemné mletí: dobře se hodí
Broušení filetů: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: dobře se hodí
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Trvalá práce: Zvýšená životnost díky optimalizovanému spojení brusných zrn.
Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Dobrých výsledků na povrchu je dosaženo v krátkém čase
Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky otevřenému rozptylu zrn nedochází k ucpávání brusné vrstvy.
Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci
Podklad ze skleněné tkaniny podporuje vynikající výsledek povrchu díky své pružnosti.