CS Cut F13 PU Čierna XL

Č. pol.: A670K8RXL
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
Veľkosť rukavíc 10

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A670K8RXL
EAN/GTIN 5036108360932
Číslo výrobcu A670K8RXL

Popis

Popis:

Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Prodyšná vložka o rozměru úplet 13 zajišťuje vynikající uchycení a obratnost. Povrchová úprava PU dlaň nabízí bezpečné uchopení v suchém a lehkém olejovém prostředí. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A6
  • Označeno UKCA
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Skelná vlákna; Ocelové vlákno; Elastické; ElastanSkelná vlákna;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka