Rukavice na ochranu proti porezaniu VHR Grey M

Č. pol.: A665GRRM
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
Veľkosť rukavíc 8

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A665GRRM
EAN/GTIN 5036108271580
Číslo výrobcu A665GRRM

Popis

Popis:

Ochrana proti prořezu úrovně E, nitrilová pěna pro vynikající přilnavost ve vlhkém i suchém prostředí. Vynikající úchop, obratnost a prodyšnost. Bezešvá vložka s hustotou úpletu 13. ANSI prořez úroveň A6,,

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Chrání proti oděru a prořezu
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • ANSI prořez úroveň A6

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; ElastanSkelná vlákna;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka