CS Cut E18 nitrilová čierna s

Č. pol.: A661K8RS
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 7

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A661K8RS
EAN/GTIN 5036108362448
Číslo výrobcu A661K8RS

Popis

Popis:

Rukavice úplet 18 úrovně E odolné proti prořezání s povlakem z nitrilové pěny pro vynikající přilnavost za mokra i za sucha. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Prodyšná vložka úplet 18 nabízí vynikající obratnost a pohodlí. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavice ve špatně osvětlených oblastech.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Ocelové vlákno; Elastické; Elastan;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka