Popis:
Neprořeznost úroveň D. Nabízí bezkonkurenční ochranu při manipulaci s ostrými noži a jinými ostrými předměty. Všestranné použití, lze prát v pračce při 60°C.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Prodej po jednom kuse
- Lze prát v pračce při 60° C
- Oboustranné použití pro leváky a praváky
- Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- CE Foodsafe
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Materiál:
Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Polyester; Elastické;