Popis:
Zimní rukavice Vis-Tex HR Cut kombinují vnější vrstvu HPPE s akrylovou tepelnou vrstvou. Dvojvrstvý design zachycuje teplo a udržuje ruce v teple a chrání před pořezáním. Rukavice také poskytují vynikající tepelnou ochranu.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Teplá akrylová vložka 7 gauge extrémní ochranu proti chladu
- Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
- Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
- Dvojité máčení pro dlouhou životnost
- Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
- Až do velikosti 3XL
- ANSI prořez úroveň A4
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Robustní vložka s úpletem 7
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiál:
Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Akryl; Elastické; Skelná vlákna;