Popis:
Zvyšte povědomí o bezpečnosti pomocí rukavice Vis-Tex HR Cut. Vysoká viditelnost vložky a jasně červená pískovo-nitrilová dlaňová část. Úplet 13 nabízí vynikající obratnost. Úroveň řezu D poskytuje ochranu proti vysokým rizikům řezu.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Bezešvá hustota úpletu 13g pro větší pohodlí uživatele
- Vysoká viditelnost
- Pískované nitrilové máčení
- Dvojité máčení pro dlouhou životnost
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- CE certifikace
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Bezešvá vložka, úplet 13
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiál:
Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;