Rukavice 3/4 nitrilová pěna Black XL R

Č. pol.: A621BKRXL
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
Číslo položky A621BKRXL
EAN/GTIN 5036108201853
Číslo výrobcu A621BKRXL

Popis

Popis:

Vysoká odolnost proti pořezání, vynikající přilnavost a úchop předmětů od oleje, 3/4 nitrilové pěny chrání před nečistotami a zároveň umožňuje bezpečnou manipulaci. 3/4 nitrilové pěny absorbují olej a udržují ruce čisté a suché, což zajišťuje bezpečnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka