Aramid HR Cut Protection Latex Rukavica čierna/modrá XXXL

Č. pol.: A611K4RXXXL
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 12

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A611K4RXXXL
Kopírovať
EAN/GTIN 5036108321575
Kopírovať
Číslo výrobcu A611K4RXXXL
Kopírovať
Číslo L L01840 100390
Kopírovať
Výrobca Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Preferovaná rukavice pro použití ve sklářském průmyslu. Odolná aramidová vložka nabízí vynikající odolnost proti oděru a ochranu proti proříznutí EN388:2016 na úrovni D. Latexový vrásčité máčení poskytuje silné bezpečné uchopení za mokra i za sucha. 250°C ochrana proti kontaktnímu teplu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Odolná vložka úplet 10
  • Odolná aramidová vložka odolná proti prořezu
  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • Ideální pro sklářský průmysl
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: Polyester; Aramid; Ocelové vlákno; Elastické;

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka