Popis:
Zesílené rukavice prémiové kvality, zesílená dlaň a palec pro větší bezpečnost při svařování. Para-aramidové prošití po celém obvodu.
Charakteristika:
- EN12477 Ochrana při svařování typ A
- Svářečské rukavice Premium quality leather
- Zesílená oblast dlaně a palce
- Para-Aramid prošití pro větší odolnost
- Vynikající ochrana proti oděru a natržení
- Ideální pro svařování a manipulaci s kovem
- CE certifikace
- ANSI oděr úroveň 4
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2232X)
- EN 12477: 2001 Type A
- EN 407: 2020 (413142)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiál:
Materiál: Hovězí štípená kůže; Bavlna; Polyester;