Rukavice Premium Tig Welder Gauntlet Grey XL

Č. pol.: A520GRRXL
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Veľkosť rukavíc 10

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A520GRRXL
EAN/GTIN 5036108265251
Číslo výrobcu A520GRRXL
Číslo L L01840 551
Výrobca Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Maximální obratnost pro svářeče. Měkká, pružná dlaň z kozí kůže s manžetou z odolné štípenky. Pro použití v typu B (Tig Welding). Prošívání z paraaramidu v celé délce.

Charakteristika:

  • EN12477 Ochrana při svařování typ B
  • Para-Aramid prošití pro větší odolnost
  • Měkká, pružná dlaň z kozí kůže s manžetou ze štípené kůže
  • Ideální pro svařování a manipulaci s kovem
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Podpora a ochrana zápěstí
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Hovězí štípená kůže;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka