Popis:
Vaše přidané hodnoty: - Vynikající využití brusného zrna díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se například opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Provedení: ploché s vnitřním otvorem
Velikost zrna: 60
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Drážkování: Křížové drážkování (4násobné)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
rozměr držáku nástroje: 22 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použitie:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: vhodné
Broušení filetů: vhodné
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení zaoblených švů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubování: vhodné
Poznámka:
Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům