Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména na kalených površích, okuji, tvrdých povlacích a pancéřových svárech - Vynikající využití brusného zrna díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Účinně odštěpuje i nejtvrdší materiály - Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost - Dlouhá životnost - Lze použít univerzálně - Rychleji hotovo díky nejvyššímu úběru materiálu - Lze používat po dlouhou dobu - Nedochází ke skelnatění brusného zrna - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátkém čase. - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Provedení: ploché s vnitřním otvorem
Zrnitost: 20
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: CER (keramická zrnitost)
Drážkování: Křížové drážkování (4násobné)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
rozměr držáku nástroje: 22 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Titan
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: vhodné
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Dlouhá životnost
Univerzálně použitelné
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům