LUKAS SVR univerzální brusné rouno velmi jemné 116 mm x 10 m pro ruční použití

Č. pol.: A382011501013
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Rolka brúsneho rúna

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky A382011501013
    EAN/GTIN 4027497033492
    Číslo výrobcu A382011501013
    Číslo L L50750 2

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Perfektní výsledky i na nerovných površích - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Měkký materiál: při jeho použití není třeba téměř žádné námahy - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Úspora času při práci díky pružné kontaktní ploše Vaše výhody: - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu. - Korund použitý v tomto nástroji přesvědčí svou dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: plochý
    Šířka: 115 mm
    Délka v m (materiál role): 10 mm
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: NK (normální korund)
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Vlákno/materiál: Vlákno velmi jemné

    Výhoda:

    Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použitie:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    nerezová ocel
    Ocel
    Hliník
    plast a dřevo
    Litina

    Vhodné pro:

    Odhrotování: vhodné
    Jemné mletí: dobře se hodí
    Odstraňování laku: vhodné
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Leštění: vhodné
    Přesné obrábění: -
    Čištění: dobře se hodí
    Saténová povrchová úprava: vhodná
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
    Úspora času díky flexibilní opěrné ploše

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka