Popis:
Vaše přidaná hodnota: - V kombinaci s diamantovými pastami umožňuje díky své mimořádné pružnosti leštění i složitých tvarů - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně zapadá do elektrického nástroje - Nerezaví díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Díky své vynikající pružnosti je tento nástroj v kombinaci s diamantovými pastami LUKAS vhodný také pro leštění obzvláště složitých forem, jako jsou zápustkové a vstřikovací formy, tažné, lisovací a řezné nástroje, zápustky pro lisování za studena, kovací zápustky, ložiska, vřetena, válce, kalibry atd. Optimální obvodová rychlost pro plstěné lešticí body LUKAS je 2-8 m/s. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Kulatý kužel
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Tuhost/tvrdost (plstěné leštící těleso): H3
V max.: 15 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 15 mm
Průměr nástroje: 10 mm
Výhoda:
Díky své vynikající pružnosti je tento nástroj v kombinaci s diamantovými pastami LUKAS vhodný také pro leštění obzvláště složitých forem, jako jsou tlakové a vstřikovací formy, tažné, lisovací a řezné nástroje, zápustky pro lisování za studena, kovací zápustky, ložiska, vřetena, válečky, kalibry atd. Optimální obvodová rychlost pro plstěné lešticí kolíky LUKAS je 2-8 m/s.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
nerezová ocel
Vhodné pro:
Jemné broušení: vhodné
leštění: vhodné
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: dobře se hodí
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Umožňuje leštění složitých tvarů v kombinaci s diamantovými pastami díky své vynikající pružnosti.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování